iPhone 16 Pro Max ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13037809 品番TR-IP24L3-GLS-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・ケースに干渉しない安心サイズ
・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

クリア 質量(g)11 タイプ反射防止 サイズ(inch)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.3×158.7×0.71 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性反射防止 画面保護強化ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする