iPhone 16 Plus / 15 Plus / 14 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13037985 品番TR-IP24L2-G3-LPVCCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・左右180度からの視線をシャットアウト
・バーコードリーダー決済対応
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス…

ブラック 質量(g)10 タイプのぞき見防止 サイズ(inch)6.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.1×158.3×0.63 対応機種iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max 特性のぞき見防止 複合フレームガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする