iPhone 16 Like standard ガラスフィルム 光沢 失敗しない 超かんたん貼り付けEX キット付き 硬度10H

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13038071 品番RT-P46FK2/SCG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しない。PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。

材質
ガラス、シリコン糊
サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 16 特性ガラスフィルム 光沢 失敗しない 硬度10H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする