中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 汎用トレー
PDプレート 身
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×30袋)
注文コード
13038429
品番
K20-12 黒内
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体
材質
PSP
色
黒内
高さ(mm)
30
短辺(mm)
120
長辺(mm)
193
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980