ユニケース
ユニケースの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ユニケースの カバー・ケース・ポーチ
ユニケースの スマホケース
Mag Plain Case for iPhone 16 (black)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13038579
品番
UNI-CSIP24M-2MPBK
参考基準価格(税別)
¥3,627
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
MagSafe対応シンプルでスマートな背面PUレザーケース。ユニセックスにおすすめの高級感のあるサフィアーノ調レザー
色
black
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約150×74×12
本体質量(g)
約33
対応機種
iPhone 16