iPhone 16 Plus [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13039096 品番TR-IP24L2-FN-SHNV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・高品質なPUレザーを使用
・落下時も安心の衝撃吸収
・便利なカードポケット4枚搭載
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・ストラップホール付き
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

ネイビー 質量(g)91.1 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88.4×170×18.0 対応機種iPhone 16 Plus 特性耐衝撃/ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする