曜日別特売
TR-AQ24S-FN-SHNV AQUOS sense9 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー トリニティ 13039175

AQUOS sense9 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13039175品番TR-AQ24S-FN-SHNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・落下時も安心の衝撃吸収
・Simplismオリジナル レザー調素材
・便利なカードポケット4枚搭載
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・ストラップホール付き
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

ネイビー質量(g)79.5タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.8×155.9×18.5対応機種AQUOS sense9特性衝撃吸収、ポケット付、マグネット付、スタンド機能、ストラップホール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする