AQUOS sense9 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13039191 品番TR-AQ24S-FN-SHBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・落下時も安心の衝撃吸収
・Simplismオリジナル レザー調素材
・便利なカードポケット4枚搭載
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・ストラップホール付き
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

ブルー 質量(g)79.5 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.8×155.9×18.5 対応機種AQUOS sense9 特性衝撃吸収、ポケット付、マグネット付、スタンド機能、ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする