ユニケース
ユニケースの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ユニケースの カバー・ケース・ポーチ
ユニケースの スマホケース
2Way Mag Flip Case for iPhone 16 Pro (pink)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13039550
品番
UNI-CSDIP24MP-2MFPK
参考基準価格(税別)
¥6,355
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
手帳、背面、ニーズに合わせ楽しめる2wayケース。MagSafe対応
色
pink
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約155×78(ベロ含む88)×23.3
本体質量(g)
約109
対応機種
iPhone 16 Pro
特性
ポケット付