ユニケース
ユニケースの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ユニケースの カバー・ケース・ポーチ
ユニケースの スマホケース
2Way Mag Flip Case for iPhone 16 Plus (gray)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13039595
品番
UNI-CSDIP24L-2MFGY
参考基準価格(税別)
¥6,355
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
手帳、背面、ニーズに合わせ楽しめる2wayケース。MagSafe対応
色
gray
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約165×85(ベロ含む94)×22.1
本体質量(g)
約125
対応機種
iPhone 16 Plus
特性
ポケット付