AQUOS sense9 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13040320 品番TR-AQ24S-PFI-CC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・埃取りテープ付属

クリア 質量(g)2 サイズ(inch)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×144.8×0.1 対応機種AQUOS sense9 特性高透明/気泡レス/貼り直せる/スムースタッチ/防汚加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする