AQUOS sense9 [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13040390 品番TR-AQ24S-G3-B3CCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・画面くっきり、高透明タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

ブラック 質量(g)10 サイズ(inch)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.9×0.5 対応機種AQUOS sense9 特性黄色くないブルーライト低減/複合フレームガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする