iPhone 16 Pro [GRAV UNLIMITED] 超衝撃吸収 ハイブリッドケース 5M ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13040968 品番TR-IP24M3-GRU-CLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・超衝撃吸収素材を使用した耐衝撃ハイブリッドケース
・落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造
・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・ストラップホール付き
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

ブラック 質量(g)31.7 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×156.7×12.0 対応機種iPhone 16 Pro 特性超衝撃吸収、ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする