iPhone 16 Pro [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13041011 品番TR-IP24M3-LDSL-CLCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計
・落下時も安心の衝撃吸収
・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る
・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・左右にストラップホール装備
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

クリア 質量(g)29.7 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.7×158.9×11.6 対応機種iPhone 16 Pro 特性耐衝撃、ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする