20-10 木曽 まくら桶N 身 中央化学 本体 13041046

まくら桶N 身

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×24袋) 長辺(mm)193 注文コード13041046 品番20-10 木曽
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長辺・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
種別本体 材質PSP 高さ(mm)27 短辺(mm)99 長辺(mm)193

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする