iPhone 16 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 高透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13041117 品番TR-IP24M3-PF-SKCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・ケースに干渉しない安心サイズ
・衝撃を拡散・吸収
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・安心の日本製素材
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・位置がズレない、貼るピタ採用
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア 質量(g)6 サイズ(inch)約6.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.22 対応機種iPhone 16 Pro 特性衝撃吸収/画面保護フィルム/高透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする