iPhone 16 Pro ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13041239 品番TR-IP24M3-GLS-GOCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・ケースに干渉しない安心サイズ
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

クリア 質量(g)9 サイズ(inch)約6.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.71 対応機種iPhone 16 Pro 特性ゴリラガラス/高透明/画面保護強化ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする