iPhone 16 Pro 反射防止 ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13041361 品番TR-IP24M3-PFI-BCAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・ケースに干渉しない安心サイズ
・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア 質量(g)4 サイズ(inch)約6.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.12 対応機種iPhone 16 Pro 特性反射防止/ブルーライト低減/画面保護フィルム/位置ピタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする