PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13042131 品番 TSC305CC20K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB-IF正規認証品
USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送
ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル
強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用

ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状USB-C to USB-C ケーブル種類シリコン 適合用途充電用/データ転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする