寸法(mm)38
材質ステンレススチールケース、サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン
色Black
質量(g)34.6(リストバンドなし)
接続Bluetooth Low Energy
センサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計
バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ドッキングステーション(USB-C対応)
充電時間(時間)2
防水性5ATM
画面仕様グレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63 インチ