ScanWatch Vitals Black

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)42 注文コード13042596 品番HWA10-42-BLACK-SILVE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

Withings ScanWatchシリーズの上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Vitalsは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。

寸法(mm)42 材質ステンレススチールケース、サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン Black 質量(g)52.6(リストバンドなし) 接続Bluetooth Low Energy センサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計 バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ドッキングステーション(USB-C対応) 充電時間(時間)2 防水性5ATM 画面仕様グレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63 インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする