iPhone 16 [Vertical Flip] ストラップリング付き 縦開き背面クリアフリップケース グレージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13042657 品番AM-IP24M2-VFS-GRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・高品質なPUレザーを使用
・表面硬度5H ウルトラファインアクリル
・落下時も安心の衝撃吸収
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・縦置き型のスタンド
・左右にストラップホール装備
・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング

グレージュ 質量(g)61 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×156.7×19.0 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収、マグネット付、縦置き型のスタンド、ストラップホール装備、ショルダーストラップが取り付けられるストラップリング付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする