※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
13043041
品番
44250(黒)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。
ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。
ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。
インクの乾燥時間は45秒〜1分程度です。