アディダス
アディダスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
アディダスの 体育/スポーツ用品
アディダスの 球技
アディダス ボール ネット サッカー ケース adidas
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13043147
品番
ABN04BKG
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サッカー
用途
ボール
材質
ポリエステル
収納量
サッカーボール1球
縦(cm)
25
横(cm)
25
奥行き(cm)
25
注意
※ケース