molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン 警告カード ケース セット サッカー molten
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13043181
品番
QF0060
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サッカー
用途
備品
セット内容
カード黄赤1組、カードケース1個
材質
カード:ポリプロピレン、カードケース:EVA
寸法(縦×横)(cm)
カード:11×7.5、カードケース:12×8.5(広げた時12×17)
注意
※カード