molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン 折りたたみ式 作戦盤 サッカー用 molten
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13043208
品番
SF0070
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サッカー
用途
備品
付属品
ペン、マグネット(人型ステッカー付き)、マグネットバー、収納ケース
材質
スチール
寸法(縦×横)(cm)
折りたたみ時:45×30、使用時:45×60
注意
※作戦盤