molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン ライン引き レーザーライナー2輪 サッカー 陸上 molten
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13043217
品番
WG00220512
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サッカー
用途
備品
材質
タンク・ハンドル・フタ:ポリプロピレン、シャーシ:ナイロン、タイヤ:EVA樹脂、車軸:スチール
径(Φmm)
タイヤ:220
幅(cm)
33.5
高さ(cm)
99
奥行き(cm)
33
注意
※ライン引き