molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン ヴァンタッジオ 3000 サッカー ボール5号球 molten 中学生
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13043278
品番
F5N3000BB
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
サッカー
用途
ボール
材質
人工皮革
サイズ
5号球
質量(g)
430
製法
手縫い
直径(Φcm)
約22
対象
中学生以上
注意
※5号球