molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン ヴァンタッジオ 5000 サッカー ボール4号球 molten 小学生 キッズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13043366
品番
F4N5000
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
サッカー
用途
ボール
材質
人工皮革
サイズ
4号球
質量(g)
370
製法
アセンテック
直径(Φcm)
約20.5
対象
小学生
注意
※4号球