スイムセットP 一般用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13043427 品番 YD599P
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

圧迫感、窮屈感を感じさせない一眼マスク・スノーケルセット。抗菌加工。適合年齢(歳)高学年以上。

用途視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。 材質レンズ:強化ガラス ブルー 質量(g)本体:約350 寸法(cm)個装サイズ:21×43×8(370g) 適合年齢(歳)高学年以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする