ジュニア用スイムゴーグル スマイル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13043479 品番 YG594
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

主に小学生を対象にしたアイテムです。輝く日射しからキッズの目を優しく守る。レンズはくもり止め加工。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。

材質レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ストラップ:シリコン、鼻ベルト:ウレタン オリーブ 質量(g)本体:約40 寸法(cm)個装サイズ:6×17.5×5 (65g)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13043497
2025-08-15
用途:
子供のプール用に
その他業種

ベビーブルー。ブルーのレンズにイエローのバンド。在り来たりな色ではないので、とても目立ちます!落としてもすぐに見つかります!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする