YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用 スイムゴーグル プライム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13043558
品番
YG497
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高学年から大人用のゴーグルです、肌にやさしいシリコン、長時間つけても痛くなりにくい。SGマーク、レンズはくもり止め加工。
材質
レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ベルト:シリコン、鼻ベルト:ウレタン
色
ネイビー
質量(g)
本体:約42
寸法(cm)
個装サイズ:5.5×20.5×4.5(70g)