LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)ダークブラウン 注文コード13043811 品番E50102/NSAN9A/DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水銀ランプ100W相当〜400W相当まで豊富なラインアップ。
選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。
デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。

用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20〜35 消費電力(W)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜240対応 平均演色評価数(Ra)70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 色(本体)ダークブラウン 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする