LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)メタリックシルバー 注文コード13043829 品番E50101/NSAN9A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水銀ランプ100W相当〜400W相当まで豊富なラインアップ。
選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。
デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。

用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20〜35 消費電力(W)17.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜240対応 平均演色評価数(Ra)70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 色(本体)メタリックシルバー 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13043829 E50101/NSAN9A 60617859 E50101/NSAN9B LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形 岩崎電気 LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 20VAクラス 水銀ランプ100W相当 (公衆街路灯A区分 20VA) 非調光形 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする