ISEKI
ISEKIの 耕うん機
ISEKIの エンジン式耕うん機
小型耕うん機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13044066
品番
VAC3603S
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
家庭菜園に最適な実力タイプです。
らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途
田畑の耕運作業。
容量(L)
【エンジンオイル】0.4
タンク容量(L)
1.2
連続使用時間(分)
60
耕うん幅(mm)
600/310
点火プラグ
(NGK)BP6HS
馬力(PS)
最大3
排気量(cc)
98
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
12,300
/
税込
¥
13,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません