脳を鍛える大人の娯楽ゲーム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13044109 品番a33626
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

テレビに繋ぐだけ!懐かしのゲームで脳を鍛える
麻雀や将棋などの懐かしい脳トレゲームを含む4種のゲームを内蔵!好きなところで保存して再開できる機能付きです。
若い頃に熱中したゲームで脳トレ!
テレビに挿すだけ!テレビのHDMI端子に接続し付属の電源ケーブルをUSBポートに繋げばすぐ遊べる!
懐かしの4タイトルが楽しめます!イーハトーヴォ物語、サラブレッドブリーダー3、麻雀倶楽部、新・将棋倶楽部
コントローラーは無線接続でラクラク
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、コントローラー(ワイヤレス)、USB電源ケーブル(Type-AtoC)、入力延長ケーブル 材質本体・コントローラー:ABS、ケーブル:PVC 質量(g)本体:(約)25、コントローラー:(約)40 電源本体:USB、コントローラー:単4形乾電池2本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)9.5×3.4×1、コントローラー:(約)11.8×4.6×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする