a3375750 ふとんやの作ったペット用布団「キャットンネル」 ファミリー・ライフ 13044170 a3375750 ふとんやの作ったペット用布団「キャットンネル」 ファミリー・ライフ 13044170 a3375750 ふとんやの作ったペット用布団「キャットンネル」 ファミリー・ライフ 13044170 a3375750 ふとんやの作ったペット用布団「キャットンネル」 ファミリー・ライフ 13044170 a3375750 ふとんやの作ったペット用布団「キャットンネル」 ファミリー・ライフ 13044170

ふとんやの作ったペット用布団「キャットンネル」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13044170 品番 a3375750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

狭い所は落ち着くニャ!トンネル型ふかふか布団
中わたに抗菌防臭・防ダニ機能のある東洋紡フィルハーモニィ使用で安心!
抗菌防臭加工・防ダニ加工
入りやすいトンネル型
この形に興味津々!へりを折り曲げると入口が立ち上がって入りやすい!
至福の寝心地…たっぷり中綿でふかふか♪
丸洗いOK!(ネット使用) ※タンブラー乾燥不可

材質本体側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(東洋紡エムシーフィルハーモニィ) ブルー 質量(g)(約)700(中綿600) 寸法(cm)(約)50×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする