商品画像
クルーズ
クルーズの 荷札・デリバリーパック
クルーズの 荷札テープ
梱包用OPPテープ【バラ詰め合わせ】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
13044179
品番
TP-800
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
複数商品が同梱されていることが一目でわかる標示OPPテープです。
材質
ポリプロピレン
文字内容
バラ詰め合わせ
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
入数
1巻