ネコソギブロックV粒剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(800g) 注文コード 13044285 品番 800g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。

用途非農耕地用除草剤 成分テブチウロン、ヘキサジノン、DCMU、(毒劇)普通物 適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等 散布面積(m2)20〜160(約6〜48坪) 農林水産省登録第(号)24780 適合雑草樹木等 剤形粒剤 農耕地/非農耕地非農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13044206
2026-01-24
用途:
空き家の庭除草
自動車・二輪車・自転車関連業

枯れ始めるまで少々時間がかかりますが、確実に結果が出ることがわかっているので、心配せずに経過を見ていられます。

対象商品:
13044258
2025-07-28
用途:
駐車場の防草
株式会社 好機心 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

砂利の駐車場に使用
キチンと草を抜いてから、防草剤としてまいている
効果は半年とうたっているが、土の状態や斜度の状態によっては短くなる
念入りにまいておくと、半年近くは生えてこない

2025-07-23
用途:
店舗の除草
株式会社アップライト 様 (飲食業)

効果が長持ちして効き目があると思います。散布時期を計画的に考えて今後も購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
13044206
2025-06-08
用途:
農作業
農・林・水産業

散布パターンが3種類あり、付属の手袋など付属しておりよかったが、箱の底から散布するパターンは顆粒を袋から箱に移した瞬間から散布され始めるので要注意。
まだ効果はわからないが継続的に購入しようと思う。

2025-07-14
用途:
敷地の除草作業
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

効果抜群でした。枯れるまで若干日数がかかりましたが、その後3か月経ちますが新しい草は殆ど生えてきません。

2025-03-26
用途:
雑草の除去

もう6回くらいリピートしています。中々枯れないというドクダミにも結構効きます。定期的に購入していますし、今後も定期的に購入しようと思っています。

2025-06-05
用途:
庭掃除に
不動産業

顆粒状なので使いやすいです。広い庭にぱらっと撒いています

対象商品:
13044206
2025-05-23
用途:
お墓の除草
製造業

定期的に散布すると一年中草が生えないのできれいに管理できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする