レインボー薬品
レインボー薬品の 除草剤
レインボー薬品の 農薬登録あり
レインボー薬品の 非農耕地
ネコソギシャワーV6スタンドパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(800mL)
注文コード
13044310
品番
800ml
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
長期持続成分配合で、最長6ヶ月効果が持続します。
用途
非農耕地用除草剤
仕様
ゴミの減量化に着目した、そのまま撒けるシャワーキャップ付エコパウチタイプ
形
粒:シャワー剤
適合場所
非農耕地用
有効成分
グリホサートイソプロピルアミン塩、テブチウロン、ヘキサジノン液剤
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
第24601号
注意
※枯らしたくない植物の根が生えている場所には散布せず、根の先端が張っていると思われる場所から十分離す。
※樹木の場合、横枝が伸びている距離(樹幹下)までは地中で値が伸びていると考えられる。 剪定木の場合は、樹冠下よりもさらに根が伸びている場合があるので、より注意が必要。
※散布予定地より低い位置に農耕地や植栽地がある場合、成分が流出すると薬害を及ぼすおそれがあるので使用しない。
※特に松・サクラ・ムクゲは本剤に弱いので周辺では使用しない。
※散布の際は周辺住民に一声かけるなど配慮する。