曜日別特売
6300062382 心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト エムアンドティー 13044328

 

6300062382 心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト エムアンドティー 13044328
6300062382 心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト エムアンドティー 13044328
6300062382 心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト エムアンドティー 13044328
6300062382 心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト エムアンドティー 13044328

心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13044328品番6300062382
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

心のケア入り防災バッグ 25点(保冷保温トート)は、避難所生活を想定した心のケアも兼ね備えた厳選25点セットです。食べ物・飲料の保管にも最適なトートバッグです。見た目がシンプルなデザインなので日常使いもできます。

用途
災害・非常用に。
セット内容バッグ本体、タンク、ラップ、割りばし4本、マッサージポール、トランプ、マスク3枚、ウェットティッシュ、簡易トイレ1個、トイレットペーパー1R、絆創膏、歯ブラシ2本、綿棒5本、生理用品、レジャーアルミシート、ネックピロー、アイマスク、耳栓、軍手、スリッパ、ゴミ袋2枚、メモ帳、ボールペン、笛、スライドランタンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】約450×140×360
注意
※商品画像に別の色の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする