用途災害・非常用に。
セット内容イス型リュック(撥水加工)、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、あんしん保存水内容量500ml×2本、カンパン内容量100g、エアークッション、ウォータータンク(10L)、三角巾、使い捨てマスク×2枚、絆創膏・綿棒セット、水に流せるポケットティッシュ、ウェットティッシュ(5年保存)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(5回分)× 2個、非常用呼子笛(IDカード付き)、滑り止め加工付き軍手、防災ガイドメモ、ブルーシート、ガードポンチョ
寸法(mm)エアークッション:380×460、三角巾各辺:600×600×800
耐荷重(kg)120
バッグ容量(L)14