瞬間式電気温水器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13044635 品番DEM-3
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

超コンパクト設計
洗面化粧台下などの限られたスペースにも設置可能な機器寸法。
シンプルかつハイデザイン
露出設置でも外観を邪魔しない高いデザイン性。
低いブレーカー容量
2.7kWでブレーカー容量も20Aであるため、リフォームやリノベーションにも最適。
上限温度設定可能(30℃〜50℃)
入水温度の高い夏場、単水栓でも温度が上がり過ぎず安心して利用可能。

用途手洗い 質量(kg)1.5 電圧(V)単相200 定格電流(A)13.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82 ヒーター容量(kW)2.7 流量(L/min)(最低)1.5 接続口G3/8 漏電ブレーカ20A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする