本体

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13044678 品番 JR12V50WLM/K7/EZ-H
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)50 全光束(Lm)980 定格寿命(時間)4000 直径×長さL(Φmm×mm)70×78 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)70 色温度(K)3000 使用環境屋内 最大光度(cd)6000 配光角度(°)中角、ビーム角18 光色電球色 演色指数(Ra)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする