本体

ダイクロハロゲン(JDR)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13044696 品番 JDR110V35WLM/K3
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

電圧(V)110(50/60Hz) 消費電力(W)35 全光束(Lm)390 定格寿命(時間)2000 直径×長さL(Φmm×mm)35×52 機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)35 色温度(K)2900 使用環境屋内 最大光度(cd)1200 配光角度(°)中角、ビーム角15 光色電球色 演色指数(Ra)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする