本体

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13044730 品番 JR12V30WLW/KUV/EZ-H
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。

電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)30 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)5000 直径×長さL(Φmm×mm)50×60 機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3100 使用環境屋内 最大光度(cd)1350 配光角度(°)広角、ビーム角35 光色電球色 演色指数(Ra)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする