本体

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)28 最大光度(cd)1100 注文コード13044766 品番JR12V28WLW/K3/EZ-H
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は消費電力・最大光度など10種類から選べます 他の種類を見る

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

質量(g)32 電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)28 口金GZ4、EZ10 全光束(Lm)470 定格寿命(時間)4000 直径×長さL(Φmm×mm)35×48 機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)36 色温度(K)3000 使用環境屋内 最大光度(cd)1100 配光角度(°)広角、ビーム角30 光色電球色 演色指数(Ra)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする