本体
東京メタル
ナイトライト(スイッチタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ピンク
薄緑色
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13045019
品番
YNPLD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き
材質
おしの紙、プラスチック
色
ピンク
質量(g)
120
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.5
口金
E12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セード】50×75×110
機能
スイッチ、コンセント付
電球の種類
LED