曜日別特売
YNYLD ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタル 13045028

本体

YNYLD ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタル 13045028
YNYLD ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタル 13045028
YNYLD ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタル 13045028
YNYLD ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタル 13045028
YNYLD ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタル 13045028

ナイトライト(スイッチタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
薄緑色
内容量1個注文コード13045028品番YNYLD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き

材質おしの紙、プラスチック薄緑色質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)0.5口金E12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110機能スイッチ、コンセント付電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする