付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
仕様オイル封入量(mL):約80
セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス